• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellmaß für Bügelmessschrauben 1350 mm

Artikel-Nr.: 0898154
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0898154
EAN / GTIN 4029713234126
Herstellernummer 0898154

Beschreibung

Ausführung:

  • Stange
  • Spezialstahl, veraltet
  • Gehärtete Messflächen
  • Toleranzbereich js2
  • Thermisch isoliert
  • Parallel geläppte Messflächen

Beschreibung:

Einstellmass für Bügelmeßschrauben 1350 mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Messbereich (mm): 1350
  • Messflächendurchmesser: 10 mm