• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präz.-Innenmessschraubensatz mit Verlängerungen 100-2100 mm

Artikel-Nr.: 0894530
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0894530
EAN / GTIN 4029713233952
Herstellernummer 0894530
L-Nummer L40510 1240
Hersteller Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-4
  • Messenden: durchm. 7 mm x 6 mm lang, hartmetallbestückt, kugelgelgeläppt
  • Gewindesteigung 1 mm
  • Innen gefederte Stangen mit Wärmeschutzhülsen
  • Verlängerungen größer als 100 mm: Außendurchmesser des Stahlrohrs 17 mm, mit Wärmedämmung
  • Verlängerungen 500 und 1000 mm: Verstärkte Spezifikation - Stahlrohrdurchmesser 32 mm für größere Messbereiche
  • Basic Innenmessschraube ist einstellbar: 50 mm. Die Spindel ist fest, so dass sich die Fingerhut während der Messung nicht selbst verstellt.

Beschreibung:

Innenmeßschraubens.,federnd gel. Endmaßstäbe, 100-2100mm

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 100 - 2100
  • Fehlergrenze (mm): 0,018 mm
  • Fehlergrenze (µm): 18 µm

Norm:

DIN 863
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb