• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präz.-Innenmessschraubensatz mit Verlängerungen 100-1700 mm

Artikel-Nr.: 0894526
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0894526
    EAN / GTIN 4029713233945
    Herstellernummer 0894526
    L-Nummer L40510 1774

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 863-4
    • Messenden: durchm. 7 mm x 6 mm lang, hartmetallbestückt, kugelgelgeläppt
    • Gewindesteigung 1 mm
    • Innen gefederte Stangen mit Wärmeschutzhülsen
    • Verlängerungen größer als 100 mm: Außendurchmesser des Stahlrohrs 17 mm, mit Wärmedämmung
    • Verlängerungen 500 und 1000 mm: Verstärkte Spezifikation - Stahlrohrdurchmesser 32 mm für größere Messbereiche
    • Basic Innenmessschraube ist einstellbar: 50 mm. Die Spindel ist fest, so dass sich die Fingerhut während der Messung nicht selbst verstellt.

    Beschreibung:

    Innenmeßschraubens.,federnd gel. Endmaßstäbe, 100-1700mm

    Merkmal:

    • Messbereich (mm): 100 - 1700
    • Fehlergrenze (mm): 0,015 mm
    • Fehlergrenze (µm): 15 µm

    Norm:

    DIN 863
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb