WypAll® X80 Wischtücher Brag Box W

Artikel-Nr.: 089288 W
(0,50 € / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung X80 Wischtücher - Brag Box
Eignung für Reinigen ja
Abrisse 200
Breite 282 mm
Länge 427 mm
Farbe Stahlblau
feucht nein
Gewicht 2 kg
Produktart Papierwischtücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089288 W
EAN / GTIN 5033848041961
Herstellernummer 8294

Beschreibung

Ausführung:

Das WypAll® X80 Sortiment wurde eigens für schwere Wischvorgänge auf rauen Flächen entwickelt, insbesondere dort, wo Reißfestigkeit und Masse entscheidende Anforderungen sind. WypAll® X80 Tücher reißen nicht und behalten dauerhaft ihre Qualität und Größe. 70 % der Nutzer waren von der Strapazierfähigkeit der Tücher so beeindruckt, dass diese bei dreimal mehr Nutzern den Vorzug vor Lappen erhielten. Als Marktführer in Sachen Reißfestigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und zuverlässiges Tuch mit längerer Einsetzbarkeit anbieten. Die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch stark, strapazier- und äußerst saugfähig ist und nicht reißt. Ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb