WypAll® X60 Multi-Task Reinigungstücher Großrolle W

Artikel-Nr.: 089285 W
(0,37 € / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung X60 Multi-Task
Abrisse 650
Breite 420 mm
Länge 380 mm
passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089285 W
EAN / GTIN 5033848042449
Herstellernummer 8349

Beschreibung

Ausführung:

Das WypAll® X60-Sortiment wurde speziell für leichte Wischvorgänge entwickelt, insbesondere dort, wo es auf Saugfähigkeit ankommt. Durch die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sind diese langlebigen Reinigungstücher leicht und doch saugfähig – für weniger Rückstände und vielseitiges Reinigen bei einer Vielzahl von Aufgaben. Die saugfähigen Reinigungstücher sind perfekt für den Einsatz als industrielle Reinigungstücher und für die Reinigung von Verschmutzungen durch Leichtöl, Klebstoffe und Ablagerungen. Ebenso sind sie geeignet für die Reinigung von Glas- und Hochglanzoberflächen.
WypAll® X60 Multi-Task Reinigungstücher können mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden. Diese wiederverwendbaren Reinigungstücher wurden auf Kompatibilität mit der Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und Wischreinigung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihre eigenen Arbeitsbereiche, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzmöbel und den Küchenbereich vor und nach der Nutzung selbst reinigen können. Wenn die WypAll® X60 Multi-Task Reinigungstücher zur Sprüh- und Wischreinigung verwendet werden, können Arbeitskräfte in Produktionsstätten ihren Arbeitsbereich vor der Übergabe an die nächste Schicht reinigen und desinfizieren.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb