• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschraube zusammensetzbar HM 0,01mm 50 -1450 mm

Artikel-Nr.: 0892505
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0892505
EAN / GTIN 4029713225339
Herstellernummer 0892505

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-4
  • Ablesung: 0,01 mm
  • Ableseteile mattverchromt
  • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
  • Messbereich Grundmesskopf: 50 - 75 mm
  • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

Beschreibung:

Innenmessschraube zusammensetzbar, mit aufschraubbaren Verlängerungsstäben. Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,01mm. Mit Handwärmeschutz und HM-bestückten Messflächen. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 50 - 1450
  • Fehlergrenze (mm): 0,015 mm
  • Fehlergrenze (µm): 15 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb