Kimtech™ Wettask™ ESD Wischtuch-Spender Spendereimer K

Artikel-Nr.: 089240 K
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Herstellerbezeichnung Wettask ESD Wischtuch - Spendereimer
Breite 220
Länge 235
Farbe schwarz
Produktart Eimer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089240 K
EAN / GTIN 5027375050756
Herstellernummer 7918

Beschreibung

Ausführung:

Sicher, einfach und zuverlässig ermöglicht der Wettask™ Eimer eine effizientere Wischtuchentnahme und kann mit dem Reiniger und Lösemittel ihrer Wahl befüllt werden. Sie erhalten mit dem Wettask™ Wischtuchsystem getränkte Tücher mit dem gewünschten Nässegrad. Als geschlossenes System sorgt der Wettask™ Eimer zudem für weniger VOC-Emissionen, sowie eine Reduzierung des Lösemittelverbrauchs um min. 20 % und lässt sich platzsparend stapeln.
Wettask™ Spendersystem mit erstklassigem Schutz für Prozesse in ESD-sensiblen und explosionsgefährdeten Bereichen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript