Alternativartikel:

Cleaning cloth BLUE

Artikel-Nr.: 089190 BLUE
  • Mindestbestellmenge: 5 Piece
  • Bestellschritt: 5 Piece
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Colour Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Eignung für Reinigen ja
    Länge 360 mm
    Breite 360 mm
    Material Polyester-Nylon
    Farbe blau
    feucht ja
    Ausführung Hochleistungs-Reinigungstuch
    Gewicht 34 g
    Produktart Poliertuch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 089190 BLUE
    EAN / GTIN 638060980330
    Herstellernummer 7100315157

    Beschreibung

    Version:

    With patented polyester and nylon fibre combination. The grease and dirt absorption is up to 100 times higher than with conventional cleaning cloths. Washable at up to 95 °C; size 360×360 mm; can be used with and without cleaning chemicals. Suitable for dry, moist or wet cleaning.

    Application:

    Extremely economical cleaning of all surfaces. Ideal for optical equipment and for intermediate cleaning of ground surfaces.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb