Industrie Reinigungstücher, Typ: R

Artikel-Nr.: 089181 R
(0,18 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 520
Abrisse 390
Breite 320 mm
Länge 380 mm
passend für Halter/Spender W1, W2, W3
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089181 R
EAN / GTIN 7322540057492
Herstellernummer 520337

Beschreibung

Ausführung:

Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Tork Industrie Reinigungstücher sind die perfekte Alternative zu Lumpen und Miettextil. Aufgrund ihrer Flexibilität und des weichen Gewebes lassen sich mit ihnen selbst kleinste Flächen und kompliziert zu reinigende Teile ohne Verkratzen der Oberfläche säubern. Sie sind stark genug, um Öl, Fett und Schmutz aufzunehmen und können mit den meisten Lösungsmitteln verwendet werden. Sie passen in die effizienten und sicheren Tork Boden- oder Wandhalterspender sowie in die Tork Maxi Innenabroll- oder Kombirollspender in der Box für die einhändige Entnahme.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb