Fusselarme Reinigungstücher-Set, Typ: R

Artikel-Nr.: 089180 R
Setpreis 4 Stück (0,25 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung Purotop
Abrisse 4×200
Breite 165 mm
Länge 300 mm
passend für Halter/Spender W1
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089180 R
EAN / GTIN 7322540741209
Herstellernummer 190492

Beschreibung

Ausführung:

Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Tork fusselarme Reinigungstücher sind robust und flexibel. Da die Tücher gerollt in einem Eimer geliefert werden, haben Sie die Möglichkeit, mit den von Ihnen benötigten Chemikalien Ihre eigenen feuchten Reinigungstücher herzustellen. Die Einzelblattausgabe und der leicht verschließbare Deckel verhindern, dass die Reinigungstücher austrocknen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb