Abfallsäcke 120 Liter, Rolle je 25 Stück

Artikel-Nr.: 089175
(0,52 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 066 Stück sofort lieferbar
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
Fassungsvermögen 120 l
Länge 1.100 mm
Breite 700 mm
Folienstärke 0,07 mm
Material PE
Farbe blau
passend für Abfallsackhalter Nr. 089161 Gr. F1
Stückzahl pro Rolle 25
Produktart Abfallsack

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089175
EAN / GTIN 4250560505873
Herstellernummer 738795

Beschreibung

Ausführung:

Abfallsäcke aus PE, Inhalt 120 Liter, Abmessung 700×1100 mm, Folienstärke 0,07 mm, Farbe blau.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb