2-in-1 Scheuer- und Reinigungstuch SR

Artikel-Nr.: 089142 SR
Neuheit
(0,33 € / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hersteller-ID 450150
Herstellerbezeichnung 450150
Eignung für Reinigen ja
Abrisse 46
Lagen 1
Breite 300 mm
Länge 385 mm
Farbe weiß
feucht nein
passend für Halter/Spender W8-Small Pack
Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln ja
Gewicht 2,6 kg
Versand-Verpackung Karton
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089142 SR

Beschreibung

Ausführung:

Das Tork 2-in-1 Scheuer- und Reinigungstuch ist ein scheuerndes und saugfähiges Wischtuch, das für eine
effiziente Reinigung entwickelt wurde. Es löst schwer zu reinigende Verschmutzungen auf, z. B. in
Restaurant- und Küchenbereichen, und zerkratzt dennoch keine Oberflächen. Das Wischtuch kann
ausgespült und wiederverwendet werden und ist mit gängigen Reinigungsmitteln kompatibel.

Vorteil:

  • Ein Tuch von professioneller Qualität, das keine Kratzer verursacht.
  • Reinigen Sie schwer erreichbare Bereiche mit diesen weichen und flexiblen Reinigungstüchern schnell und einfach – und sparen Sie dabei Zeit und Mühe.
  • Stark und widerstandsfähig – Zerreißt nicht schnell und kann wiederverwendet werden.

Norm:

Lebensmittelsicherheitslabel : Food contact approved certified by a third part 23LD00017.
Umweltschutzlabel: FSC MIX Credit SA-COC-008266
Werkszertifikate: ISO 9001; ISO 14001 (Environmenal management systems)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb