Ausführung:
Das perfekte Reinigungstuch für leichtere, einfache Reinigungsarbeiten. Sie können Staub oder Schmutz
mit dem Tuch sowohl feucht alsauch trocken entfernen. Es kann immer wieder ausgespült und neu verwendet werden.
Wählen Sie die Kombirolle für eine kleinere Blattgröße, um nicht mehr zu verbrauchen, als benötigt wird. Das
Tork Reinigungstuch für einfache Anwendungen wird mit der Tork exelCLEAN® Technologie hergestellt. Es
ist eine nachhaltige Wahl, da die CO2-Emissionen für exelCLEAN seit 2011 um 28 % gesenkt wurde. Die
Verpackung ist aus recycelten Materialien hergestellt.
Vorteil:
- Mit unseren Reinigungstüchern für leichte bis mittelschwere Reinigungsaufgaben erledigen Sie alles leichter und schneller. Vor allem auch dann, wenn es um das Produktdesign geht.
- Weich und flexibel, ideal für schwer zugängliche Stellen.
- Die Tücher können sowohl trocken als auch in Verbingung mit Reinigern und Flächendesinfektionsmitteln verwendet werden.
- Dank ihrer hohen Kapazität halten die Rollen länger und müssen nicht oft nachgefüllt werden.
Norm:
Lebensmittelsicherheitslabel : Food contact approved certified by a third part 23LD06879.
Umweltschutzlabel: FSC MIX Credit SA-COC-008266
Werkszertifikate: ISO 9001; ISO 14001 (Environmenal management systems)