• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschraube HM Abl.0,01mm 400 - 425 mm

Artikel-Nr.: 0888518
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0888518
    EAN / GTIN 4029713225193
    Herstellernummer 0888518

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 863-4
    • Messwert: 0,01 mm
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Hartmetall Messflächen Durchmesser 6 mm, kugelförmig geläppt
    • Ab Messbereich 100 - 125 mm mit Klemmenisolierung
    • Ab Messbereich 100 - 125 mm mit Sicherungsring

    Beschreibung:

    Innenmessschraube, zylindrische Ausführung. Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,01mm. Drm. der Messenden: 6mm. Die Messflächen sind mit HM bestückt. Lieferung incl. Klemmring. Verpackung: Holzetui

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 400 - 425
    • Fehlergrenze (mm): 0,012 mm
    • Fehlergrenze (µm): 12 µm
    • Spindelabstand_mm: 0,5 mm

    Norm:

    DIN 863-4
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb