Ausführung:
- DIN 863-4
- Messwert: 0,01 mm
- Leseteile sind seidenverchromt
- Hartmetall Messflächen Durchmesser 6 mm, kugelförmig geläppt
- Ab Messbereich 100 - 125 mm mit Klemmenisolierung
- Ab Messbereich 100 - 125 mm mit Sicherungsring
Beschreibung:
Innenmessschraube, zylindrische Ausführung. Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,01mm. Drm. der Messenden: 6mm. Die Messflächen sind mit HM bestückt. Lieferung incl. Klemmring. Verpackung: Holzetui
Merkmal:
- Messwert: 0,01 mm
- Messbereich (mm): 350 - 375
- Fehlergrenze (mm): 0,011 mm
- Fehlergrenze (µm): 11 µm
- Spindelabstand_mm: 0,5 mm
Norm:
DIN 863-4