• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschraube HM Abl.0,01mm 275 - 300 mm

Artikel-Nr.: 0888513
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0888513
EAN / GTIN 4029713225148
Herstellernummer 0888513
L-Nummer L40510 908

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-4
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Hartmetall Messflächen Durchmesser 6 mm, kugelförmig geläppt
  • Ab Messbereich 100 - 125 mm mit Klemmenisolierung
  • Ab Messbereich 100 - 125 mm mit Sicherungsring

Beschreibung:

Innenmessschraube, zylindrische Ausführung. Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,01mm. Drm. der Messenden: 6mm. Die Messflächen sind mit HM bestückt. Lieferung incl. Klemmring. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 275 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,009 mm
  • Fehlergrenze (µm): 9 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb