• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, nicht drehende Spindel, 0,01mm 0 - 25mm

Artikel-Nr.: 0886513
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0886513
EAN / GTIN 4029713027117
Herstellernummer 0886513
L-Nummer L40510 2489

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-2
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Hartmetall-Messflächen

Beschreibung:

Einbaumessschraube mit Ratsche und nichtdrehender Spindel, Spindel-Durchmesser 8 mm, Messtrommel-Durchmesser 9,5 mm. Ablesung 0,01 mm, Ableseteile sind mattverchromt, Messflächen aus Hartmetall.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 25
  • Fehlergrenze (mm): 0,003 mm
  • Fehlergrenze (µm): 3 µm
  • Spindeldurchmesser_mm: 8 mm

Norm:

DIN 863-2
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb