• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube mit drehender Spindel, 0,01mm 0 - 25mm

Artikel-Nr.: 0886507
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0886507
EAN / GTIN 4029713027100
Herstellernummer 0886507

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-2
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Hartmetall-Messflächen

Beschreibung:

Einbaumessschraube mit Ratsche, Spindel-Durchmesser 6,5 mm, Messtrommel-Durchmesser 18 mm. Ablesung 0,01 mm, Ableseteile sind mattverchromt, Messflächen aus Hartmetall.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 25
  • Fehlergrenze (mm): 0,003 mm
  • Fehlergrenze (µm): 3 µm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-2

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb