• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschraube m.Messschnabel HM-Messfl. 175-200 mm

Artikel-Nr.: 0885508
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0885508
EAN / GTIN 4029713225094
Herstellernummer 0885508

Beschreibung

Ausführung:

  • Werksstandard
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile und Gehäuse sind seidenverchromt
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Messflächen mit zylindrischer Hartmetallspitze

Beschreibung:

Innenmessschraube mit Messschnäbeln. Ableseteile und Körper mattverchromt, Ablesung 0,01mm. Die Messflächen sind mit HM bestütckt. Die Messkraftregelung erfolgt durch eine Gefühlsratsche. Lieferung erfolgt ohne Einstellringe. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 175 - 200
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb