• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschraube m.Messschnabel HM-Messfl. 150-175 mm

Artikel-Nr.: 0885507
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0885507
EAN / GTIN 4029713225087
Herstellernummer 0885507

Beschreibung

Ausführung:

  • Werksstandard
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile und Gehäuse sind seidenverchromt
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Messflächen mit zylindrischer Hartmetallspitze

Beschreibung:

Innenmessschraube mit Messschnäbeln. Ableseteile und Körper mattverchromt, Ablesung 0,01mm. Die Messflächen sind mit HM bestütckt. Die Messkraftregelung erfolgt durch eine Gefühlsratsche. Lieferung erfolgt ohne Einstellringe. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 150 - 175
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb