• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenmessschraube m.auswechselb.Eins. 0,01mm 0-100x100 mm

Artikel-Nr.: 0882303
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0882303
EAN / GTIN 4029713224981
Herstellernummer 0882303

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-2
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Sicherungsring
  • Reibkupplung
  • Mit austauschbaren Steek Messeinsätzen Durchmesser 4 mm
  • Gehärtete Messflächen

Beschreibung:

Tiefenmessschraube mit 4 auswechselbaren Messeinsätzen. Messeinsätze aus Stahl - Drm. 4mm. Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,01mm, mit Klemmring. Die Messkraftregelung erfolgt durch eine Friktionskupplung. Brückenlänge 100mm. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 0 - 100
  • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
  • Fehlergrenze (µm): 5 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Messen der Brückenlänge: 100 mm

Norm:

DIN 863-2

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb