• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenmessschraube m.auswechselb.Eins. 0,01mm 0- 50x 50 mm

Artikel-Nr.: 0882300
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0882300
    EAN / GTIN 4029713019983
    Herstellernummer 0882300

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 863-2
    • Messwert: 0,01 mm
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Sicherungsring
    • Reibkupplung
    • Mit austauschbaren Steek Messeinsätzen Durchmesser 4 mm
    • Gehärtete Messflächen

    Beschreibung:

    Tiefenmessschraube mit 2 auswechselbaren Messeinsätzen. Messeinsätze aus Stahl - Drm. 4mm. Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,01mm, mit Klemmring. Die Messkraftregelung erfolgt durch eine Friktionskupplung. Brückenlänge 50mm. Verpackung: Holzetui

    Merkmal:

    • Messbereich (mm): 0 - 50
    • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
    • Fehlergrenze (µm): 4 µm
    • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
    • Messen der Brückenlänge: 50 mm

    Norm:

    DIN 863-2
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb