Spachtel, Holzgriff 60 mm

Artikel-Nr.: 087650 60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 278 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 60 mm
Werkstoff Werkzeugblatt Bandstahl
Griffmaterial Holz
Griff-Farbe braun
rostbeständiges Blatt ja
Produktart Spachtel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087650 60
EAN / GTIN 2050000967498
Herstellernummer 96653

Beschreibung

Ausführung:

Elastisches Blatt aus rostbeständigem Bandstahl, flachovales Holzheft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb