Profi-Kehrschaufel Edelstahl 0,8 mm Blechstärke

Artikel-Nr.: 087574
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 398 Stück sofort lieferbar
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
Gesamtlänge 460 mm
Grifflänge 210 mm
Länge Kehrschaufel 250 mm
Breite Kehrschaufel 230 mm
Blechstärke 0,8 mm
Werkstoff Griff Edelstahl
Werkstoff Schaufel Edelstahl
komplett aus Edelstahl ja
mit Lippe nein
Schaufelform Rechteck
Griff-Form Flach-Metall
mit Loch zum Aufhängen ja
Produktart Kehrschaufel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087574
EAN / GTIN 2050001674630

Beschreibung

Ausführung:

Profi-Kehrschaufel aus Edelstahl, Blechstärke 0,8 mm.

Hinweis:

Werkstatt-Handbesen siehe Nr.087552 - 087556.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb