Werkbank-Kehrblech Edelstahl

Artikel-Nr.: 087572
auf Anfrage
Sofort lieferbar
801 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 380 mm
Grifflänge 150 mm
Länge Kehrschaufel 230 mm
Breite Kehrschaufel 230 mm
Werkstoff Griff Edelstahl
Werkstoff Schaufel Edelstahl
komplett aus Edelstahl nein
mit Lippe ja
Schaufelform Standard-Rechteck (Quadrat)
Griff-Form Düllgriff
mit Loch zum Aufhängen ja
Produktart Kehrschaufel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087572
EAN / GTIN 4250560507716
Herstellernummer 455700

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl, leichte Ausführung mit Gummilippe.

Hinweis:

Werkstatt-Handbesen siehe Nr.087552 - 087556.