Werkbank Handbesen Poly-Kokos® 280 mm

Artikel-Nr.: 087553 280
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 451 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Körperlänge gesamt 280 mm
Bestückung Poly-Kokos®
Produktart Handbesen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087553 280
EAN / GTIN 4250560507761
Herstellernummer 10210000

Beschreibung

Ausführung:

Gerader Holzkörper mit abgerundeten Stielkanten. Besatz ca. 150×40 mm, Besatzhöhe 70/60 mm.