• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Besen- / Gerätestiele-Set 10-teilig, Stiel-⌀: 28mm

Artikel-Nr.: 087536 28
Neuheit
Setpreis 10 Stück (6,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stiel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

28 mm
Länge 1,5 m
Material Holz
Stielabschluss Rundkopf mit Konus
Produktart Besenstiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087536 28
EAN / GTIN 4250560525598

Beschreibung

Ausführung:

Holzstiel mit Rundkopf, sauber geschliffen.
Liefermöglichkeit nur in Deutschland, Österreich und Schweiz.
Rundkopf mit Konus. Passend für Stielloch-⌀ 24 mm und Stielhalter-⌀ 28 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb