Industrie-Saalbesen Arenga-Elaston-Mischung, Länge: 800mm

Artikel-Nr.: 087528 800
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite 800 mm
Körpermaterial Sattelholz
Stielsystem Stielloch
geeignet für Stiel-⌀ 24 mm
nassfest ja
Bestückung Arenga-Elaston-Mischung
Anwendungsbereich – Verschmutzung für mittelgroben, groben Schmutz
Produktart Besen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087528 800
EAN / GTIN 4250560522436
Herstellernummer 235603

Beschreibung

Ausführung:

Sattelholz mit Stielloch ⌀ 24 mm. Für mittelgroben und groben Schmutz, nassfest.
Mit aufgeschraubtem, schwerem Metallstielhalter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb