Industrie-Saalbesen Arenga 600 mm

Artikel-Nr.: 087515 600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
408 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite 600 mm
Körpermaterial Sattelholz
Besatzfarbe schwarz
Stielsystem Stielloch
geeignet für Stiel-⌀ 24 mm
nassfest ja
Bestückung Arenga (schwarze Pflanzenfaser)
Anwendungsbereich – Verschmutzung für gröberen Schmutz
Produktart Besen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087515 600
EAN / GTIN 4250560509185
Herstellernummer 232600

Beschreibung

Ausführung:

Sattelholz mit Stielloch ⌀ 24 mm. Kräftige schwarze Pflanzenfaser, nassfest, für gröberen Schmutz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb