Gummiwischer / Wasserschieber 600 mm

Artikel-Nr.: 087505 600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 600 mm
Werkstoff Rahmen Metallrahmen
Werkstoff Schiebefläche Hartgummilippe
Form gebogen
geeignet für Stiel-⌀ 28 mm
Produktart Wasserschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087505 600
EAN / GTIN 4250560516107
Herstellernummer 268060

Beschreibung

Ausführung:

Profi-Wasserschieber gebogen, Metallrahmen verzinkt. Mit 5 mm Hartgummilippe für Wasser, Matsch, Schlamm, Schnee, Scherben, Kehrmehl, etc.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb