Aufnehmer Eisenstark 70X60 cm

Artikel-Nr.: 087483 70X60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
790 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Material Baumwoll-Synthetik-Mix
    Eigenschaft Besonders strapazierfähig
    Länge 700 mm
    Breite 600 mm
    Produktart Bodenreinigungstuch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 087483 70X60
    EAN / GTIN 4250560560094

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertiger Aufnehmer. Extra saugfähig durch hohen Baumwollanteil. Produktmaße 70 x 60cm. Ideale Ergänzung zu den Wischern.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb