Abdeck-Saugvlies, rutschhemmend 1X10 m

Artikel-Nr.: 087225 1X10
(1,44 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 10 m
    Breite 1 m
    Flächengewicht 180 g/m2
    Farbe grau
    rutschhemmend ja
    lösemittelbeständig ja
    Undurchlässigkeit der Folie ja
    Produktart Abdeckfolie

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 087225 1X10
    EAN / GTIN 4013307427940
    Herstellernummer 94261110-329

    Beschreibung

    Ausführung:

    Saugstarkes Abdeckvlies mit undurchlässiger und lösemittelbeständiger Folie, mehrfach verwendbar.
    Rutschhemmend, grau, 180 g / m2.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb