Abdeckplane LDPE, 30 µm 4X5 m

Artikel-Nr.: 087215 4X5
(0,28 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 5 m
Breite 4 m
Stärke Folie 30 µm
Werkstoff Folie schwere LDPE-Folie
Einsatzgebiet Maler-Abdeckplane
Farbe transparent
Lichtdurchlässigkeit tansluzent
mit Klebe-/Haftstreifen nein
Produktart Abdeckplane

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087215 4X5
EAN / GTIN 4013307479697
Herstellernummer 96945010-329

Beschreibung

Ausführung:

Maler-Abdeckplane in reißfester Ausführung.
Schwere LDPE Folie, transluzent, 30 µm Stärke.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb