Abdeckplane HDPE, 10 µm 4X12,5 m

Artikel-Nr.: 087212 4X12,5
Neuheit
(0,10 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 12,5 m
Breite 4 m
Stärke Folie 10 µm
Werkstoff Folie HDPE-Folie
Einsatzgebiet Maler-Abdeckplane
Farbe transparent
Lichtdurchlässigkeit transparent
mit Klebe-/Haftstreifen nein
Produktart Abdeckplane

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087212 4X12,5
EAN / GTIN 4013307101505
Herstellernummer 96941210-329

Beschreibung

Ausführung:

Maler-Abdeckplane in reißfester Ausführung.
HDPE Folie, transparent, 10 µm Stärke.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb