Abdeckfolie mit Kreppband 0,55 m

Artikel-Nr.: 087202 0,55
(0,23 € / 1 Quadratmeter)
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 33 m
Breite 0,55 m
Stärke Folie 9 µm
Werkstoff Folie HDPE-Folie
Klebebandart Kreppband
Einsatz auf Untergründen glatt, leicht rau für Innen
typische Verwendung Innen- und Außenbereich
rückstandsfreie Entfernung möglich bis 7 d
geeignet für Abroller Nr. 087209
Produktart Abdeckfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087202 0,55
EAN / GTIN 4013307351092
Herstellernummer 580113000-329

Beschreibung

Ausführung:

Kombination aus Klebeband und Abdeckfolie. Ermöglicht ein Abkleben mit scharfen Kanten und gleichzeitiges Abdecken in einem Schritt.
Mit Kreppband für alle glatten und leicht rauen Untergründe im Innenbereich. Bis 7 Tage rückstandsfrei entfernbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb