Abstreifgitter, Kunststoff, Typ: 11X20

Artikel-Nr.: 087175 11X20

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,20 € / Stück
  • ab 20 Stück
    1,00 € / Stück
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 11 cm
Tiefe 20 cm
Werkstoff Kunststoff
Farbe blau
Eimerhaken ja
Griff ja
Produktart Abstreifgitter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087175 11X20
EAN / GTIN 4013307309307
Herstellernummer 84833010

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb