Farbwanne, Kunststoff, Typ: 15-27

Artikel-Nr.: 087170 15-27

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,25 € / Stück
  • ab 20 Stück
    1,04 € / Stück
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 873 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 15 cm
Tiefe 27 cm
Höhe 5,5 cm
Werkstoff Kunststoff
Farbe blau
Produktart Farbwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087170 15-27
EAN / GTIN 4002353013054
Herstellernummer 74014-329

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb