Alternativartikel:

Bügel für Farbwalzen, verzinkter Rundstahl, Typ: 37

Artikel-Nr.: 087166 37
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 027 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Bügel verzinkter Rundstahl
passend für Walzenlänge 10 cm - 12 cm
Produktart Bügel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087166 37
EAN / GTIN 4013307353324

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Handgriff-Bügel aus verzinktem Rundstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb