Schaumwalze für Versiegelung und Klebstoff 10 cm

Artikel-Nr.: 087155 10
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 922 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

⌀ Walze 35 mm
Länge 10 cm
Werkstoff Bezug Schaumwalze
stirnseitige Abrundung der Walze ja
Einsatzbereich Schaumwalze für Versiegelung, für Klebstoff
Produktart Farbroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087155 10
EAN / GTIN 4002353028935
Herstellernummer 50427-329

Beschreibung

Ausführung:

Schaumwalze, fein geschäumt für Endlackierungen sowie zum Aufbringen von Versiegelungen und Klebstoffen.
Stirnseitig abgerundet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb