• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einsatz metr. ISO trapez 30° 7 - 8 mm

Artikel-Nr.: 0870951
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0870951
    EAN / GTIN 4029713233716
    Herstellernummer 0870951

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Aus gehärtetem Spezialstahl und fein geschliffen
    • Jeder Einsatz ist mit den Details der Tonhöhe beschriftet
    • Im Set (V-Amboss + konischer Amboss)
    • Schaftabmessungen: 3,5 x 13,5 mm

    Beschreibung:

    Gewindeflankeneins., Aussenm. trapez 30°, Stg.7-8mm

    Merkmal:

    • Material: Spezialstahl
    • Gewindetyp: Trapezform DIN116
    • Gewindesteigung in mm: 7-8 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb