• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einsatz metr. ISO trapez 30° 1,5 mm

Artikel-Nr.: 0870941
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0870941
EAN / GTIN 4029713233662
Herstellernummer 0870941

Beschreibung

Ausführung:

  • Aus gehärtetem Spezialstahl und fein geschliffen
  • Jeder Einsatz ist mit den Details der Tonhöhe beschriftet
  • Im Set (V-Amboss + konischer Amboss)
  • Schaftabmessungen: 3,5 x 13,5 mm

Beschreibung:

Gewindeflankeneins., Aussenm. trapez 30°, Stg.1,5mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Gewindetyp: Trapezförmig DIN111
  • Gewindesteigung in mm: 1,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb