• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einsatz whitworth 55° 14 - 11 G/″

Artikel-Nr.: 0870929
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0870929
    EAN / GTIN 4029713224592
    Herstellernummer 0870929
    L-Nummer L40510 651

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Aus gehärtetem Spezialstahl und fein geschliffen
    • Jeder Einsatz ist mit den Details der Tonhöhe beschriftet
    • Im Set (V-Amboss + konischer Amboss)
    • Schaftabmessungen: 3,5 x 13,5 mm

    Beschreibung:

    Gewinde-Messeinsaetze Flankenm. 55 Grad 14 - 11 G/″

    Merkmal:

    • Material: Spezialstahl
    • Gewindetyp: Whitworth
    • Gewindesteigung in TPI: 14 - 11

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb