• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einsatz whitworth 55° 20 - 16 G/″

Artikel-Nr.: 0870927
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0870927
EAN / GTIN 4029713224585
Herstellernummer 0870927
L-Nummer L40510 650

Beschreibung

Ausführung:

  • Aus gehärtetem Spezialstahl und fein geschliffen
  • Jeder Einsatz ist mit den Details der Tonhöhe beschriftet
  • Im Set (V-Amboss + konischer Amboss)
  • Schaftabmessungen: 3,5 x 13,5 mm

Beschreibung:

Gewinde-Messeinsaetze Flankenm. 55 Grad 20 - 16 G/″

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Gewindetyp: Whitworth
  • Gewindesteigung in TPI: 20 - 16
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb