• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einsatz whitworth 55° 28 - 22 G/″

Artikel-Nr.: 0870925
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0870925
EAN / GTIN 4029713224578
Herstellernummer 0870925
L-Nummer L40510 649

Beschreibung

Ausführung:

  • Aus gehärtetem Spezialstahl und fein geschliffen
  • Jeder Einsatz ist mit den Details der Tonhöhe beschriftet
  • Im Set (V-Amboss + konischer Amboss)
  • Schaftabmessungen: 3,5 x 13,5 mm

Beschreibung:

Gewinde-Messeinsaetze Flankenm. 55 Grad 28 - 22 G/″

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Gewindetyp: Whitworth
  • Gewindesteigung in TPI: 28 - 22
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb