• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einsatz metr. ISO 60° 4 - 6 mm

Artikel-Nr.: 0870911
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0870911
EAN / GTIN 4029713265151
Herstellernummer 0870911
L-Nummer L40510 529

Beschreibung

Ausführung:

  • Aus gehärtetem Spezialstahl und fein geschliffen
  • Jeder Einsatz ist mit den Details der Tonhöhe beschriftet
  • Im Set (V-Amboss + konischer Amboss)
  • Schaftabmessungen: 3,5 x 13,5 mm

Beschreibung:

Gewinde-Messeinsaetze Flankenmessung 60 Grad 4 - 6mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Gewindetyp: Metrisch ISO
  • Gewindesteigung in mm: 4–6 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb