• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einsatz metr. ISO 60° 1,5 - 2,0 mm

Artikel-Nr.: 0870907
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0870907
EAN / GTIN 4029713265137
Herstellernummer 0870907
L-Nummer L40510 57

Beschreibung

Ausführung:

  • Aus gehärtetem Spezialstahl und fein geschliffen
  • Jeder Einsatz ist mit den Details der Tonhöhe beschriftet
  • Im Set (V-Amboss + konischer Amboss)
  • Schaftabmessungen: 3,5 x 13,5 mm

Beschreibung:

Gewinde-Messeinsaetze Flankenmessung 60 Grad 1,5 - 2,0mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Gewindetyp: Metrisch ISO
  • Gewindesteigung in mm: 1,5 - 2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb