• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einsatz metr. ISO 60° 0,6 - 0,8 mm

Artikel-Nr.: 0870903
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0870903
EAN / GTIN 4029713265113
Herstellernummer 0870903
L-Nummer L40510 645

Beschreibung

Ausführung:

  • Aus gehärtetem Spezialstahl und fein geschliffen
  • Jeder Einsatz ist mit den Details der Tonhöhe beschriftet
  • Im Set (V-Amboss + konischer Amboss)
  • Schaftabmessungen: 3,5 x 13,5 mm

Beschreibung:

Gewinde-Messeinsaetze Flankenmessung 60 Grad 0,6 - 0,8mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Gewindetyp: Metrisch ISO
  • Gewindesteigung in mm: 0,6 - 0,8 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb