• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einstellmaß whitworth 55° 225 mm

Artikel-Nr.: 0870829
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0870829
EAN / GTIN 4029713233563
Herstellernummer 0870829

Beschreibung

Ausführung:

  • Messflächen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Ein Ende ist abgerundet, die geläppte Bohrung vereinfacht das Fitting auf der konischen Wendeschneidplatte
  • Thermisch isolierter Griff
  • Anmerkung: Bei Trapezprofilen ist für jede Steigung ein eigener Einstellstandard erforderlich

Beschreibung:

Gewindeflankeneinstellmasse whitworth 55°, 225mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm
  • Gewindetyp: Whitworth

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb