• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einstellmaß metr. ISO 60° 175 mm

Artikel-Nr.: 0870807
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0870807
EAN / GTIN 4029713224905
Herstellernummer 0870807

Beschreibung

Ausführung:

  • Messflächen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Ein Ende ist abgerundet, die geläppte Bohrung vereinfacht das Fitting auf der konischen Wendeschneidplatte
  • Thermisch isolierter Griff
  • Anmerkung: Bei Trapezprofilen ist für jede Steigung ein eigener Einstellstandard erforderlich

Beschreibung:

Einstellmass f.Gewinde-Messchr. 60 Grad 175mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm
  • Gewindetyp: Metrisch ISO
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb