• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Messschraube 0,01mm 250 - 300 mm

Artikel-Nr.: 0870311
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0870311
EAN / GTIN 4029713233556
Herstellernummer 0870311
L-Nummer L40510 1060

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-3
  • Messwert 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Sicherungsring
  • Ratschenanschlag
  • Thermisch isoliert
  • Sphäroider Rahmen aus duktilem Eisen, lackiert

Beschreibung:

Bügelmeßschr. f. Gewindem., Abl.0,01mm, 250-300mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 250 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,009 mm
  • Fehlergrenze (µm): 9 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb